Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Adapter, Display-Anschluss, VGA, Stecker, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Adapter, Display-Anschluss, VGA, Stecker, Buchse
RS PRO Adapter, Display-Anschluss, VGA, Stecker, Buchse
RS PRO Adapter, Display-Anschluss, VGA, Stecker, Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-7903634
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7903634
EAN/GTIN:
     5056112156888
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Stecker A = Display-Anschluss
Anschluss A Gender = Stecker
Stecker B = VGA
Anschluss B Gender = Buchse

RS Pro Display-Port-Stecker auf Sub-D, 15-polige (VGA)-BuchseDieser Netzwerkadapter verbindet einen Computer oder Laptop mit DisplayPort-Ausgang mit einem Monitor oder Projektor mit VGA-Eingang über ein VGA-Stecker-Stecker-Kabel. Dadurch können Sie hochauflösende Videos von einem Gerät auf das andere übertragen. Beachten Sie, dass der Adapter nur in eine Richtung funktioniert und dass der DisplayPort-Stecker mit dem Hauptgerät verbunden werden muss. Dieser Adapter bietet eine tragbare Option für hochauflösende Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p (Full HD). Er hat eine Kabellänge von 10 cm. Schrauben am VGA-Steckverbinder halten die Kabel sicher an Ort und Stelle und verhindern versehentliches Trennen. Diese Adapter sind in Büros und Designstudios zu finden, da sie es einfach machen, einen zweiten Monitor zu Ihrer Einrichtung hinzuzufügen. Sie können auch einen neuen Computer an einen vorhandenen Monitor anschließen, um ein teures Upgrade auf Ihren Monitor zu entfernen.Eigenschaften und Vorteile• Verbindet DisplayPort-Computer mit VGA-Display • Steckverbinder A ist ein DisplayPort-Stecker • Steckverbinder B ist eine 15-polige (VGA) D-Sub-Buchse • Kabellänge: 10 cm • Plug-and-Play-DesignRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Stecker A:
Display-Anschluss
Anschluss A Gender:
Stecker
Stecker B:
VGA
Anschluss B Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: adapter vga, 7903634, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Schnittstellenadapter und -konverter, RS PRO, 1203313510, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Interface Adapters & Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.