Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Platinum Drucktastenkopf Ø 22mm, Klar mit Federrückstellung Rund, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lovato Platinum Drucktastenkopf Ø 22mm, Klar mit Federrückstellung Rund, IP66
Artikel-Nr.:
     108EL-7903448
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     LPCBL107
EAN/GTIN:
     5059039240586
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
drucktaster 22mm
betätigungselement
Serie = Platinum
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Klar
Drucktasterbetätigung = Federrückstellung
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K

Drucktasten. Diese Serie von Drucktasten von Lovato Electric bietet eine Vielfalt an verschiedenen Betätigungselementtypen für eine große Auswahl an Einsatzmöglichkeiten. Hergestellt aus haltbarem Polyamidmaterial, das eine lange mechanische Lebensdauer mit bis zu 5000000 Zyklen sicherstellt. Durch die einfache "einrastende" Befestigung am Montageadapter können die Drucktastenbetätigungselemente in jeder beliebigen Befestigungsposition integriert werden. IP-Schutzart: IP66, IP67, IP69K Betriebstemperatur: -25 → +70 °C
Weitere Informationen:
Serie:
Platinum
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Klar
Drucktasterbetätigung:
Federrückstellung
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip66, 7903448, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Lovato, LPCBL107, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,73*
€ 7,61*
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 8,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOVATO Electric
LPXAU100
ab € 0,60*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXAU109
ab € 0,72*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXC10
ab € 3,01*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXC01
ab € 3,01*
Zubehör
LOVATO Electric
LPL7
ab € 3,48*
Zubehör
LOVATO Electric
LPXAU120
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.