Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Ethernetkabel Cat.6, 7m, Blau Patchkabel, A RJ45 F/UTP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-7900049
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     PCD-04013-0H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
LAN Kategorie = Cat.6m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = F/UTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = RJ45
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Außenmantelmaterial = LSZH
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Betriebsspannung = 150 V ac

Kommerzielle Standards: ISO/IEC 11801 2nd Ed Amd 1 Class E TIA-568-C.2 Cat. 6, EN50173 Cat.6 Feuerausbreitungstests: IEC 60332-1, IEC 61034-2, IEC-60754-1, IEC-60754-2. PowerCat 6 RJ45 abgeschirmte Patchkabel, LS0H. PowerCat 6 RJ45 abgeschirmte Patchkabel F/UTP aus vier Paar 26 AWG Kupferlitzen mit Aluminium/Polyesterschirmung und raucharmer halogenfreier (LS0H) Ummantelung. Der nominelle Außendurchmesser für diese PowerCat 6 RJ45 Patchkabel ist max. 6,3 mm. Diese PowerCat 6 RJ45 abgeschirmten Patchkabel sind vorverdrahtet mit einem RJ45-Stecker mit einer zugfesten Zugentlastungstülle und sind geeignet für Verdrahtungstypen EIA 568A oder 568B.
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
F/UTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
RJ45
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Außenmantelmaterial:
LSZH
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Betriebsspannung:
150 V ac
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel blau 7m cat.6, patch kabel, patch-kabel blau, 7900049, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Molex Premise Networks, PCD040130H, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.