Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau UTS Rundsteckverbinderkontakt Stecker Größe 16 Crimp, 18 → 16 AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7887992
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SM16ML1S18
EAN/GTIN:
     5059041487511
Suchbegriffe:
7887992
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Kontakte
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 18 → 16 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = UTS
Zur Verwendung mit = Rundsteckverbinder
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 3mΩ
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montagetyp = Kabelmontage

Crimpkontakt nur für Draht. Für den Einsatz mit Souriau SHANDLES Hand-Crimpzange und einer Auswahl von Crimp-Matrizensätzen einschließlich S16SCM20, S16SCML11, S16SCML1. Trim Trio, gestanzte und gedrehte Crimpkontakte. Eine umfassende Serie von Crimpkontakten passend für jeden Steckverbinder der Trim Trio Serie von Steckverbindern, einschließlich der rechteckigen Steckverbinder MSM-MSG -MB, Steckverbinder SMS Qikmate, Rundsteckverbinder Serie UTO - UT - UTL - UTG und UTP - MBG. Mit kupferlegiertem Kontaktgehäuse und Edelstahl-Außenfeder. Zweiteilige Bauweise mit Doppelfunktions-Feder, die der Kontaktverankerung dient und das Gehäuse vor Beschädigungen schützt Für Installationen mit hohem Volumen geeignet
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
18 → 16 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
UTS
Zur Verwendung mit:
Rundsteckverbinder
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
3mΩ
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montagetyp:
Kabelmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,16*
€ 104,9104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,05*
€ 103,5895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,95*
€ 95,1405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,45*
€ 88,5955
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 68,63*
€ 81,6697
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 62,82*
€ 74,7558
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 59,33*
€ 70,6027
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,87*
€ 61,7253
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
SHANDLES
ab € 129,28*
Zubehör
Souriau by Eaton
RX2025GE1
ab € 52,86*
Zubehör
Souriau by Eaton
S16SCML1
ab € 267,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.