Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7884672 Herst.-Nr.: FLK-LENS/WIDE2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Weitwinkelobjektiv Geeignet für den Einsatz mit = Ti200, Ti300, Ti400, Ti450
Infrarot-Weitwinkelobjektiv 2. Fluke IR Smart Weitwinkelobjektiv für TI300+, Ti401 Pro, TIS20+, TIS60+ Ideal für Elektro- und Gebäudeinspektionen - auf engstem Raum oder bei Betrachtung einer großen Fläche. Erhalten Sie bei der Arbeit auf engem Raum ein großes Sichtfeld, das Sie ein größeres Ziel aus geringerem Abstand betrachten lässt. Sehen Sie eine gesamte Schaltschrankgruppe aus direkter Nähe, oder sehen Sie mehr Komponenten durch ein IR-Fenster. Sehen Sie die gesamte Seite eines Gebäudes, ohne sich allzu weit entfernen zu müssen, oder prüfen Sie Dächer schneller als mit einem Standardobjektiv, indem Sie einen weitaus größeren Bereich zur Zeit betrachten. Vermeiden Sie den Aufwand, Ihre Kamera zur Kalibrierung auf das Objektiv einzusenden – die intelligenten Objektive können Sie einfach auf jede kompatible Kamera setzen und sofort Bilder machen. Bestehend aus 100 % diamantgedrehtem Germanium mit einer technischen Beschichtung, dem effizientesten Material zur Übertragung von Energie auf den Detektor, das derzeit erhältlich ist. Kompatibilität:. TI300+, Ti401 Pro, TIS20+, TIS60+ Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Weitwinkelobjektiv | Geeignet für den Einsatz mit: | Ti200, Ti300, Ti400, Ti450 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Makro-Objektiv, Normalbrennweite-Objektiv, Normalobjektiv, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Teleobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, fluke infrarotkamera, ir objektive, 7884672, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Wärmebildkamera Zubehör, Fluke, FLKLENSWIDE2, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Thermal Imaging Camera Accessories |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.469,48* | € 1.621,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.516,57* | € 1.621,10* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.658,91* | € 1.777,93* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.681,68* | € 1.792,23* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.630,38* | € 1.792,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|