Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO Schaltschrank-Heizung, 150m³/h, -40 → +50°C, 230V ac x 45mm, 127mm x 169mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7883688
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03073.0-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 600w
gehäuseheizung
Luftdurchsatz = 150m³/h
Leistung = 600W
Versorgungsspannung = 230V ac
Oberflächentemperatur = -40 → +50°C
Tiefe = 169mm
Höhe = 45mm
Breite = 127mm

Die Serie HVI 030 von Stego ist kompatibel mit Lüftern wie zum Beispiel: ; 2720396 2720396 , ; 5440352 5440352 (230 V) und ; 482051 482051 , ; 5440368 5440368 (110 V). Platzsparender Heizlüfter Stego – HVI-Serie 030. Die platzsparenden Heizlüfter Stego HVI 030 sind kompakte, hochwertige Geräte, die die Bildung von Kondensation und Frost verhindern und eine gleichmäßig verteilte Lufttemperatur in Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Bauteilen bieten. Das Heizgerät muss mithilfe eines Lüfters betrieben werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Stego-Serie HVI 030 ist mit zwei Befestigungsmöglichkeiten erhältlich – entweder zur Schraubmontage oder mit einem einzigartigen Drehclip-System. Beide Optionen ermöglichen den schnellen und einfachen Einbau. Kompakt Flaches Design Temperatur-Sicherheitsabschaltung Drehclip oder Schraubmontage
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz:
150m³/h
Leistung:
600W
Versorgungsspannung:
230V ac
Oberflächentemperatur:
-40 → +50°C
Tiefe:
169mm
Höhe:
45mm
Breite:
127mm
Weitere Suchbegriffe: 7883688, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, STEGO, 03073001, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 117,85*
€ 164,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 138,20*
€ 196,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,62*
€ 233,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
4656 N
ab € 22,64*
Zubehör
Sunonwealth Electric
DP200A/2123XBL.GN
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.