Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 1.5mm x 500mm → +1100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 1.5mm x 500mm → +1100°C
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 1.5mm x 500mm → +1100°C
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 1.5mm x 500mm → +1100°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7877771
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7877771
EAN/GTIN:
     5056112153917
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 1.5mm
Fühlerlänge = 500mm
Fühlermaterial = Edelstahl°C
Anschlussart = Mini-Stecker
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform

Mineralisoliertes IEC-Thermoelement Typ K von RS Pro mit Ministecker. Von RS Pro gibt es eine Reihe von Temperatursensoren oder Prüfspitzen mit Thermoelement Typ K, die den IEC-Normen entsprechen. Diese Thermoelement-Temperaturfühler haben eine robuste Konstruktion und verfügen über einen mineralisolierten flexiblen Mantel aus Edelstahl 310, der gebogen und geformt werden kann, um einem breiten Anwendungsspektrum gerecht zu werden. Das Thermoelement verfügt über eine einteilige isolierte Kontaktstelle zur Reduzierung der elektrischen Störungen. Ein Ende des Thermoelements ist mit einem Mini-Flachstecker für einen schnellen und einfachen Anschluss abgeschlossen. Wie funktioniert ein Thermoelement?. Ein Thermoelement ist ein Sensor zur Messung der Temperatur in einer Reihe von verschiedenen Prozessen und besteht aus zwei Drahtschenkeln aus verschiedenen Metallen, die an ihren beiden Enden zu zwei Verbindungen verbunden sind. Die heiße Stelle oder Messstelle ist mit dem Körper verbunden, dessen Temperatur gemessen werden soll. Die kalte Stelle oder Vergleichsmessstelle ist mit einem Körper mit bekannter Temperatur verbunden. Wenn die Messstelle auf etwas Heißes gestellt wird, tritt ein Spannungs- oder Potenzialunterschied zwischen der Messstelle und der Vergleichsmessstelle auf. Diese Spannung kann dann mittels Thermoelement-Referenztabellen in eine Temperaturmessung umgewandelt werden. Dieser Prozess wird auch als Seebeck-Effekt bezeichnet. Was ist eine isolierte Kontaktstelle?. Bei einer isolierten oder ungeerdeten Kontaktstelle werden die Thermoelementdrähte miteinander verschweißt und vollständig mit dem äußeren Schutzmantel bedeckt und von diesem isoliert, oft unter Verwendung einer mineralischen Isolierung. Der Vorteil dabei ist, d
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
1.5mm
Fühlerlänge:
500mm
Fühlermaterial:
Edelstahl°C
Anschlussart:
Mini-Stecker
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 7877771, Automation, Sensoren, RS PRO, MBISKS15500MPI, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6117895
ab € 248,57*
Zubehör
RS Pro
4559758
ab € 2,14*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,85*
Zubehör
RS Pro
285661
ab € 58,43*
Zubehör
RS Pro
4553968
ab € 26,54*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,88*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.458,98*
Zubehör
RS Pro
6117889
ab € 201,75*
Zubehör
RS Pro
7686594
ab € 48,04*
Zubehör
RS Pro
7686581
ab € 13,48*
Zubehör
RS Pro
7686585
ab € 30,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.