Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Transformator
>
Impulstransformator
>
SMD Übertrager
>
Artikel
onsemi Logikebene-Umsetzer ECL SMD 8-Pin SOIC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7876769
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
MC100EPT23DG
EAN/GTIN:
5059042103090
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Logikfamilie = ECL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Logikfunktion = Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -3mA
Übertragung = LVPECL/LVDS/CML auf LVTTL/LVCMOS
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 1.8ns
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C
ECL-Logik-Pegelumsetzer, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) Logik-Pegelumsetzer zur Verbindung mit ECL, PECL, CML, LVDS, HSTL, HCSL, TTL und CMOS-Geräten.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ECL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Logikfunktion:
Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-3mA
Übertragung:
LVPECL/LVDS/CML auf LVTTL/LVCMOS
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
1.8ns
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Wandler ICs
Weitere Suchbegriffe:
smd übertrager
,
7876769
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Wandler ICs
,
onsemi
,
MC100EPT23DG
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Translator ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic ERJT06, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 100Ω ±5% / 0.25W ±200ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse
Panasonic
ERJT06J101V
€ 0,019*
Zubehör
Panasonic EXC24CE EMV-Filter, 5 Vdc, 160mA, Oberflächenmontage, Pin / 100MHz
Panasonic
EXC24CE900U
€ 0,208*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.