| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7874729 Herst.-Nr.: 704.910.4FS EAN/GTIN: 5059040047570 |
| |
|
| | |
| Blocktyp = Kontaktblock Kontaktanordnung = 2NO Zur Verwendung mit = Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)
Ausfallsicheres Schaltelement Serie 04. Ausfallsicheres Schaltungselement von EAO passt in jeden Not-Aus- oder Aus-Schalter der Serie 04 Das selbstüberwachende Element erkennt jedes versehentliche Trennen, Beschädigung, unsachgemäße Montage oder Missbrauch. Bei Erkennung öffnen sich die ausfallsicheren Kontakte, und das Notabschaltverfahren beginnt. Selbstüberwachendes Schaltelement 2 Öffnerkontakte (1 Standard-Öffner und 1 ausfallsicherer Schließer) Lebensdauer des Schaltelements: 50000 Schaltzyklen Weitere Informationen: | | Blocktyp: | Kontaktblock | Kontaktanordnung: | 2NO | Zur Verwendung mit: | Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Reihenklemmen, hilfskontakte 2 schließer, reihenklemmen, eao not aus taster, 7874729, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, EAO, 7049104FS, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,16* | € 30,62* | | | | | | 49 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 25,12* | € 39,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|