| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7873798 Herst.-Nr.: MHD45PK15-DB15S-K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 15 Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Gehäusematerial = Metall Serie = MHD45PK
ABS-Polylac mit UL-Zulassung, vernickelt. D-Sub-Steckverbindersätze mit angewinkelten metallisierten Kunststoffkappen. Diese Sortimente von MH-Steckverbindern der D-Sub MHD45PK Serie haben um 45° angewinkelte vernickelte Gehäuse aus ABS mit Stift- oder Buchsensteckverbindern. Der Steckbereich der gestanzten Kontakte der D-Sub-Sätze der Serie MHD45PK ist vergoldet, und die Anschlüsse mit Lötkelch sind verzinnt. Die Sätze bestehen aus:. Stecker oder Buchsensteckverbinder mit Lötkelchen 2 Gehäusehälften 2 Rändelschrauben 4-40 (außer 9-polige Ausführung, die nur über eine an der Seite ohne Kabeleinführung verfügt) 2 Gehäuseschrauben und 2 Muttern 1 Satz Quetscheinsätze für Kabel mit 4, 5, 7 und 9 mm Durchmesser ( Hinweis : Der maximale Kabeldurchmesser beträgt 13 mm) Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 15 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | Metall | Serie: | MHD45PK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, 7873798, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHD45PK15DB15SK, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,09* | € 4,20* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,78* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|