Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Blau, Kontakt vergoldet, 1000V ac/dc / 25A Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Blau, Kontakt vergoldet, 1000V ac/dc / 25A Flachstecker
Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Blau, Kontakt vergoldet, 1000V ac/dc / 25A Flachstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-7872795
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972355102
EAN/GTIN:
     4002044197957
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Blau
Gender = Buchse
Anschlussart = Flachstecker
Nennspannung = 1000V ac/dc
Steckergröße = 4 mm
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Länge = 32mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = Polyamid

Hirschmann Test & MeasurementDie blaue Hirschmann Test & Measurement Sicherheitsbuchse ist eine berührungssicherbare Prüfbuchse für Chassismontage. Er verfügt über einen M12- und 4,8 mm x 0,8 mm-Flachsteckeranschluss. Diese 4-mm-Buchse MW SEB 2610 F4,8 ist ideal für den Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln mit einer Wandstärke von bis zu 6 mm, die erforderliche Montagebohrung beträgt 12,2 mm Durchmesser. Er hat eine Nennspannung von 1000 V ac/dc und einen Nennstrom von 25 A.Eigenschaften und VorteileVergoldeter Messingkontakt Verbindungstyp ist Tab Gehäusematerial: PA Kontaktwiderstand: 5 MOhm Das Anzugsmoment beträgt 50 N-cm Länge: 32 mmAnwendungenElektrischer Anschluss Elektronische VerbindungenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 DIN 46 244 UL 94 V-2-Zulassung CAT III IEC 61010
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Flachstecker
Nennspannung:
1000V ac/dc
Steckergröße:
4 mm
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Länge:
32mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm blau, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder blau, 7872795, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 972355102, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,34*
€ 1,76*
1 Tag
781
1
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,96*
1 Tag
620
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,34*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,31*
€ 4,44*
1
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.