Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Fluter 100 W, 85 → 265 V ac / 9500 → 10500 lm, 360 x 285 x 105 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Fluter 100 W, 85 → 265 V ac / 9500 → 10500 lm, 360 x 285 x 105 mm, IP65
RS PRO, Fluter 100 W, 85 → 265 V ac / 9500 → 10500 lm, 360 x 285 x 105 mm, IP65
RS PRO, Fluter 100 W, 85 → 265 V ac / 9500 → 10500 lm, 360 x 285 x 105 mm, IP65
RS PRO, Fluter 100 W, 85 → 265 V ac / 9500 → 10500 lm, 360 x 285 x 105 mm, IP65
RS PRO, Fluter 100 W, 85 → 265 V ac / 9500 → 10500 lm, 360 x 285 x 105 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-7871323
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7871323
EAN/GTIN:
     5056070939776
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 100 W
Spannung = 85 → 265 V ac
Schutzart = IP65W
Anzahl der LEDs = 1
Lichtstärke = 9500 → 10500 lm
Farbtemperatur = 6000 → 6500K
Höhe = 360mm
Breite = 285 mm
Tiefe = 105 mm
Solar Panel = Nein
Flutlichttyp = Drinnen, draußen
Maximale Betriebstemperatur = +45°C

LED-Fluter von RS Pro, Schutzart IP65. Unsere RS Pro-Flutlichter sind leistungsstarke LED-Leuchten mit brillanter Fertigungsqualität. LED-Leuchten verbrauchen ca. 70 % weniger Energie als herkömmliche Halogenlampen und halten fünfmal länger. Mit unserer mitgelieferten Halterung können Sie sie an der Wand oder Decke aufhängen. Mit der Schutzart IP65 sind sie für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Unsere LED-Flutlichter haben auch eine brillante Effizienzklasse von A+.
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Spannung:
85 → 265 V ac
Schutzart:
IP65W
Anzahl der LEDs:
1
Lichtstärke:
9500 → 10500 lm
Farbtemperatur:
6000 → 6500K
Höhe:
360mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
105 mm
Solar Panel:
Nein
Flutlichttyp:
Drinnen, draußen
Maximale Betriebstemperatur:
+45°C
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, flutlichtanlagen led, led-baustrahler, 7871323, Beleuchtung, Leuchten, RS PRO, GMTG100WA, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,56*
€ 415,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,00*
€ 412,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,33*
€ 387,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,35*
€ 360,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
092001
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.