| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7870415 Herst.-Nr.: 25.E6023.CRBG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zangentyp = Elektronikzange, Flachzange Gesamtlänge = 145 mm Spitzen-Art = Abgewinkelt Backenlänge = 10mm Backenbreite = 6.4mm Modellnummer = 25.E
Ergonomische Flach- und Rundzangen. Professionelle Serie von Flach- und Rundzangen. Glatte und gezackte Backenform. Weitere Informationen: | | Zangentyp: | Elektronikzange, Flachzange | Gesamtlänge: | 145 mm | Spitzen-Art: | Abgewinkelt | Backenlänge: | 10mm | Backenbreite: | 6.4mm | Modellnummer: | 25.E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronik-Halbrundzange, Elektronik-Radiozange, Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, flachzange 145mm, elektronik flachzange, 7870415, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, ideal-tek, 25E6023CRBG, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| |