Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek 25.E Elektronikzange, Flachzange / Backen 10mm, gebogen 135 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ideal-tek 25.E Elektronikzange, Flachzange / Backen 10mm, gebogen 135 mm ESD
ideal-tek 25.E Elektronikzange, Flachzange / Backen 10mm, gebogen 135 mm ESD
Artikel-Nr.:
     108EL-7870411
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     25.E6011.CRBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Zangentyp = Elektronikzange, Flachzange
Gesamtlänge = 135 mm
Material/Stoff = Stahl
Backenlänge = 10mm
Backenbreite = 6.4mm
Modellnummer = 25.E

Ergonomische Flach- und Rundzangen. Professionelle Serie von Flach- und Rundzangen. Glatte und gezackte Backenform.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Elektronikzange, Flachzange
Gesamtlänge:
135 mm
Material/Stoff:
Stahl
Backenlänge:
10mm
Backenbreite:
6.4mm
Modellnummer:
25.E
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Flachzange, flachzange 135mm, elektronik flachzange, 7870411, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, ideal-tek, 25E6011CRBG, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.