Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek Seitenschneider 125 mm / Backen 10.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7870409
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     25.E5541.CRBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Gesamtlänge = 125 mm
Backenlänge = 10.0mm
ESD-sicher = Ja
Material/Stoff = Stahl
Hieb Typ = Bündig

Ergonomische konische Schneider. Professionelle Serie von ergonomischen konischen Schneidern. Semi-Flush-, Flush- und Full-Flush-Schneider.
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Gesamtlänge:
125 mm
Backenlänge:
10.0mm
ESD-sicher:
Ja
Material/Stoff:
Stahl
Hieb Typ:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, ideal tek seitenschneider, 7870409, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, ideal-tek, 25E5541CRBG, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8472964
ab € 27,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.