Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek Seitenschneider 130 mm / Backen 16.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ideal-tek Seitenschneider 130 mm / Backen 16.0mm
ideal-tek Seitenschneider 130 mm / Backen 16.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7870370
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     25.E5162.CRBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Gesamtlänge = 130 mm
Backenlänge = 16.0mm
ESD-sicher = Ja
Material/Stoff = Stahl
Hieb Typ = Voll bündig

Ergonomische ovale Zange. "Hochwertige Zange mit ergonomisch konzipierten, rutschfesten Handgriffen, die einen verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Bereiche ermöglichen Diese Produkte verfügen außerdem über eine einzigartige Rückstellfeder mit Ein-/Aus-Funktion, mit der sich eine Rückstellung von ungefähr 15° erreichen lässt. Gefertigt gemäß ISO 5745"
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Gesamtlänge:
130 mm
Backenlänge:
16.0mm
ESD-sicher:
Ja
Material/Stoff:
Stahl
Hieb Typ:
Voll bündig
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, ideal tek seitenschneider, elektronik seitenschneider, 7870370, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, ideal-tek, 25E5162CRBG, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.