Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek PCSA-4 Leiterplattenhalter für Platinen bis 510 x 350mm, 500mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7870339
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     36.PCSA-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7870339
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Leiterplatten Bestückung
Leiterplattenhalter
Modellnummer = PCSA-4
Platinengröße max. = 510 x 350mm
Höhe = 100mm
Breite = 500mm
Typ = Halter
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

PCSA-Leiterplattenhalter. Professionelle Leiterplattenhalter und Zubehör aus der Serie PCSA. ESD-Sicherheit 2 verstellbare Unterteilungen. Verschiedene Größen. Schaumgummi.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
PCSA-4
Platinengröße max.:
510 x 350mm
Höhe:
100mm
Breite:
500mm
Typ:
Halter
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,04*
€ 508,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,26*
€ 477,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,53*
€ 455,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,80*
€ 430,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,58*
€ 402,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
36.PCSA-4.2
ab € 60,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.