Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek ESD-Schaum Grau, Stärke 40mm x 220mm x 510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ideal-tek ESD-Schaum Grau, Stärke 40mm x 220mm x 510mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7870320
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     36.PCSA-2.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7870320
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
Antistatische Verpackung
Verpackungstyp = ESD-Schaumstoff
Typ = ESD Schaumstoff
Farbe = Grau
Länge = 510mm
Materialstärke = 40mm
Breite = 220mm
Ableitend = Nein
Leitfähig = Ja
Antistatik = Nein
Statische Abschirmung = Nein
Schaumstofftyp = Polsterung
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Oberflächenwiderstand = 103-5Ω

PCSA-Leiterplattenhalter. Professionelle Leiterplattenhalter und Zubehör aus der Serie PCSA. ESD-Sicherheit 2 verstellbare Unterteilungen. Verschiedene Größen. Schaumgummi.
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
ESD-Schaumstoff
Typ:
ESD Schaumstoff
Farbe:
Grau
Länge:
510mm
Materialstärke:
40mm
Breite:
220mm
Ableitend:
Nein
Leitfähig:
Ja
Antistatik:
Nein
Statische Abschirmung:
Nein
Schaumstofftyp:
Polsterung
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Oberflächenwiderstand:
103-5Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.