Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Power Distributor Verlängerungskabel, 2m, 2 + 4-fach , CEE-Steckdose Mit Leitung IP44 230 V, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
brennenstuhl Power Distributor Verlängerungskabel, 2m, 2 + 4-fach , CEE-Steckdose Mit Leitung IP44 230 V, 400 V
brennenstuhl Power Distributor Verlängerungskabel, 2m, 2 + 4-fach , CEE-Steckdose Mit Leitung IP44 230 V, 400 V
brennenstuhl Power Distributor Verlängerungskabel, 2m, 2 + 4-fach , CEE-Steckdose Mit Leitung IP44 230 V, 400 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7850877
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1653750
EAN/GTIN:
     4007123075539
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Adapterleitung
Produkt Typ = Steckdosenleiste
Kabellänge = 2m
Anzahl der Buchsen = 2 + 4
Netzstecker Typ = BS4343/EN60309 400V-16A
Buchsentyp = BS4343/EN60309 110 V – 16 A
Schutzart = IP44
Betriebsspannung = 230 V, 400 V
Nennstrom abgewickelt = 16A
Überspannungsschutz = Nein
Mantelmaterial = Neopren
Personenschutz durch FI = Nein
Aderzahl = 5
Serie = Power Distributor

Freistehende Energiestation Brennenstuhl, CEE + Schuko. Kleine Energiestation, IP44 Wasserstrahlgeschützt für den Einsatz im Freien und auf Baustellen. Stabiles, bruchsicheres Kunststoffgehäuse Befestigt an einem robusten Stahlrohrrahmen für sicheren Stand 2-m-Anschlusskabel H07RN-F 5G 1,5 Separate geerdete Steckdosen für verschiedene Phasen Steckdosen: 2 x CEE 400 V / 16 A, 4 x Schuko 230 V / 16 A Stecker: CEE 400 V / 16 A, 5-polig Gewicht: ca. 2,6 kg
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Steckdosenleiste
Kabellänge:
2m
Anzahl der Buchsen:
2 + 4
Netzstecker Typ:
BS4343/EN60309 400V-16A
Buchsentyp:
BS4343/EN60309 110 V – 16 A
Schutzart:
IP44
Betriebsspannung:
230 V, 400 V
Nennstrom abgewickelt:
16A
Überspannungsschutz:
Nein
Mantelmaterial:
Neopren
Personenschutz durch FI:
Nein
Aderzahl:
5
Serie:
Power Distributor
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 54,09*
€ 66,77*
4 Tage
527
€ 8,50*
ab € 57,6439*
€ 70,4639*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,45*
€ 71,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,45*
€ 73,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,11*
€ 74,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.