| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7846709 Herst.-Nr.: BEF-WN-DX50 EAN/GTIN: 5059040287990 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Montagehalterung Zur Verwendung mit = DX50
Entfernungssensoren DT50 und DS50 für mittlere Distanzen. Die optischen Distanzsensoren der SICK Dx50-Serie im mittleren Bereich verwenden die HDDM-Technologie (High Definition Distance Measurement), die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und zuverlässige Messerkennung bietet, auch bei starken Lichtverhältnissen und glänzenden Zielen. Die optischen Sensoren sind über ein LCD-Display auf dem Top-of-Device oder Fernunterricht intuitiv eingerichtet, was Installationszeit und -kosten reduzieren kann. Ein sichtbarer roter Laser liefert sofortige Rückmeldung während der Installation der Sensoren. Dank der innovativen HDDM-Technologie bietet der Dx50 eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit, Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungslicht und Präzision während des Gebrauchs. Mit einem extrem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Dx50 in vielen Fällen die richtige Lösung. Eigenschaften und Vorteile. ·Präzise und zuverlässige Detektionsmessung unabhängig von der Objektfarbe verlängert die Laufzeit und die Prozessqualität ·Flexible Einstellungen für Geschwindigkeit, Reichweite und Wiederholbarkeit · Hohe Mess- oder Schaltfrequenzen ermöglichen einen schnellen Materialfluss ·Basierend auf einer gemeinsamen Plattform, die mehrere Leistungsstufen bietet, sodass zukünftige Änderungen problemlos berücksichtigt werden können · Intuitive Einrichtung über Display oder Fernunterricht reduziert Installationszeit und -kosten ·Der Temperaturbereich von -30 °C bis +65 °C ermöglicht den Einsatz im Freien ohne zusätzliche Kühlung oder Heizung · Bis zu 40 klx Störfestigkeit gegen Umgebungslicht - für den Einsatz in optisch anspruchsvollen Umgebungen. Anwendungsbeispiele. · Die Positionierung oder Kollisionsüberwachung von Shuttles, Flurförderzeugen, Gantry-Kranen und Fahrwagen. · Zuverlässige Messung und Detektion von extrem dunklen oder glänzenden Materialien, z.B. in der Automobilindu Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Montagehalterung | Zur Verwendung mit: | DX50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7846709, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Sick, BEFWNDX50, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,61* | € 20,95* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,06* | € 22,21* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,18* | € 22,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,52* | € 22,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,65* | € 23,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|