Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP3 LiMnO2 9V Batterie, 1.2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PP3 LiMnO2 9V Batterie, 1.2Ah
RS PRO PP3 LiMnO2 9V Batterie, 1.2Ah
Artikel-Nr.:
     108EL-7845992
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7845992
EAN/GTIN:
     5056112149828
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Größe = PP3
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 9V
Anschlusstyp = Standard
Kapazität = 1.2Ah
Abmessungen = 48.8 x 26 x 17.2mm
Weitere Informationen:
Größe:
PP3
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
9V
Anschlusstyp:
Standard
Kapazität:
1.2Ah
Abmessungen:
48.8 x 26 x 17.2mm
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie 1200mah, 9v block e-block 6lr61, 7845992, Batterien und Ladegeräte, Batterien, 9V Batterien, RS PRO, PRL9001RS, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, 9V Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,18*
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,72*
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.