Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 27mm, / Länge 209 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 27mm, / Länge 209 mm
Facom Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 27mm, / Länge 209 mm
Facom Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 27mm, / Länge 209 mm
Facom Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Kunststoff Griff, Backenweite 27mm, / Länge 209 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7845910
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     101.8GPB
EAN/GTIN:
     3148516998354
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
facom rollgabelschlüßel
Schraubenschlüsselart = Rollgabelschlüssel
Gesamtlänge = 209 mm
Grifftyp = Kunststoff
Material/Stoff = CrV-Stahl

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107. FACOM 101.8G Rollgabelschlüssel. Einführung eines verstellbaren Chrom-Vanadium-Stahlschlüssels von Facom. Dieser Schraubenschlüssel wurde für die härtesten Anwendungen entwickelt und gibt Ihnen die volle Kontrolle über das zum Festziehen oder Lösen von Mutter und Bolzen erzeugte Drehmoment. Bietet ein schlankes Profil für besseren Zugriff auf enge und enge Räume und einen bequemen, angelassenen und abgehärteten Griff, sodass Sie das Werkzeug für lange Zeit ohne Ermüdung verwenden können. Wie funktioniert dieser verstellbare Schraubenschlüssel?. Dieser verstellbare Schraubenschlüssel ist einfach zu verwenden und passt die Backengröße an, indem die gerollte Schneckenschraube auf die erforderliche Größe gedreht wird. Die Mutter oder Schraube einrasten lassen, während der Griff für hohen Komfort gehalten wird. Bei Bedarf lösen oder festziehen. Was sind die Vorteile eines verstellbaren Schlüssels?. Kurz gesagt: Komfort. Ein verstellbarer Schraubenschlüssel sorgt für eine genauere Passform, da er eine Schlüsselgröße direkt mit einer entsprechenden Mutter oder Schraube abgleicht. Wenn jedoch die Größe der Armaturen und Befestigungselemente unsicher ist, ist ein verstellbarer Schraubenschlüssel anpassungsfähig, tragbar und vielseitig. Was ist ein verstellbarer Schraubenschlüssel, auch bekannt als?. Ein verstellbarer Schraubenschlüssel wird auch als einstellbarer Schraubenschlüssel oder Monkey Schraubenschlüssel bezeichnet. Dies ist auf das verstellbare Profil zurückzuführen und im Laufe der Zeit ist der Begriff Schraubenschlüssel und Schraubenschlüssel austauschbar geworden. Eigenschaften und Vorteile. Schraubenschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl Gehärtetes Gehäuse Starker Griff und hohes Drehmoment Einhändige Schnelleinstellung Gradieren in mm auf einer Fläche Lange und zuverlässige Lebensdauer Länge: 201 mm Gewicht: 250 g. Typische Anwendungen:. Verstellbare Schraubenschlüssel sind wichtige Werkzeuge für: Mechaniker Techniker Klempner Elektriker Heimwerker. Häufig gestellte Fragen. Wo würden Sie einen verstellbaren Schraubenschlüssel verwenden? Sie werden in der Regel in Sanitäranwendungen verwendet, um den Anschluss an Wasserleitungen festzuziehen und zu lösen. Sie werden auch als Alternative zu einem Standardschlüssel verwendet, um ein höheres Drehmoment zu liefern. Werden Heizkörper entfernt? Ja, dieser Schraubenschlüssel wurde für eine solche Anwendung entwickelt. Sein speziell entwickeltes Slimline-Kopfprofil erleichtert den Zugang zu engen und engen Räumen. Was ist die maximale Backenöffnung? FACOM 101.8G hat eine Backengröße von 33 mm
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Rollgabelschlüssel
Gesamtlänge:
209 mm
Grifftyp:
Kunststoff
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, 7845910, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, Facom, 1018GPB, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5416589
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.