Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago TOPJOB S, 2000 Reihenklemme Einfach Blau, 1mm², 800 V / 13.5A, Steckanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wago TOPJOB S, 2000 Reihenklemme Einfach Blau, 1mm², 800 V / 13.5A, Steckanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7840460
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-1404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Farbe = Blau
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = TOPJOB S, 2000AWG
Anschlussart = Steckmontage-Zugfederklemme
Kabelquerschnitt = 1mm²
Abgesichert = Nein
Betriebsspannung = 800 VA
Raster = 3.5mm
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx

Standardanschlussklemmenblöcke
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
TOPJOB S, 2000AWG
Anschlussart:
Steckmontage-Zugfederklemme
Kabelquerschnitt:
1mm²
Abgesichert:
Nein
Betriebsspannung:
800 VA
Raster:
3.5mm
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Weitere Suchbegriffe: 7840460, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 20001404, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-1491
ab € 0,23407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403
ab € 0,33544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-404
ab € 0,4644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.