| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7823960 Herst.-Nr.: NS UV395 EAN/GTIN: 5060641224147 |
| |
|
| | |
| Taschenlampen Typ = Taktische Taschenlampe Wiederaufladbar = Nein Lampentyp = UV-LED Gehäusematerial = Aluminium Modell = UV395 Strahltyp = UV Länge = 132 mm Farbe = Schwarz Gewicht mit Akku = 144g
Nightsearcher Ultraviolett TaschenlampeDie Nightsearcher UV-Taschenlampe hat 1 W ultraviolettes LED-Licht. Dies ist eine kompakte und leichte LED-Taschenlampe und nutzt die neueste UV-Technologie. Es wurde speziell für forensische Anwendungen und die Verbrechensuntersuchung entwickelt. Diese UV-Taschenlampe besteht aus einem Durable Aluminiumgehäuse und ist wasser- und stoßfest. Warnung: UV-LEDs emittieren ultraviolettes Licht, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. Schauen Sie nicht ohne den notwendigen Haut- und Augenschutz auf UV-LEDs, die sich im Betrieb befinden.Eigenschaften und VorteileForensische Anwendungen Stromversorgung über 2 x CR123A-Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) Tastschalter am Ende Wavelength reicht von 390 nm bis 395 nm Die Brennzeit beträgt 3,30 Stunden Weitere Informationen: | | Taschenlampen Typ: | Taktische Taschenlampe | Wiederaufladbar: | Nein | Lampentyp: | UV-LED | Gehäusematerial: | Aluminium | Modell: | UV395 | Strahltyp: | UV | Länge: | 132 mm | Farbe: | Schwarz | Gewicht mit Akku: | 144g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UV-Taschenlampe, taschenlampe nightsearcher, uv taschenlampe, 7823960, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Nightsearcher, NSUV395, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches |
| | |
| |