| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7813064 Herst.-Nr.: 27800 EAN/GTIN: 5059045713036 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Modul
Analoges 2-Achsen-Joystick-Modul. Mit diesem 2-Achsen-Joystick können Sie Ihrem nächsten Projekt einen Analogeingang hinzuzufügen. Der 2-Achsen-Joystick enthält zwei unabhängige Potenziometer (einer pro Achse) zum Melden der Joystick-Position mit Verdrahtungsoptionen für Spannung oder Widerstandausgänge. Aufgrund des modularen Formfaktors können Sie den 2-Achsen-Joystick für einfachen Versuchsaufbau direkt an eine Steckplatine anschließen. Der 2-Achsen-Joystick umfasst automatische Federrückstellung zur Mitte und einen bequemen Schalentypknopf. Einfache Steckplatinenverbindung Zwei unabhängige 10-k-Potenziometer mit gemeinsamer Erdung Automatische Federrückstellung zur Mitte Bequemer Schalentypknopf Leistung: 0,01 W Abmessungen: 41,67 x 35,56 x 27,94 mm Betriebstemperaturbereich: 0 bis +70°C Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Modul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7813064, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools HMI, Parallax Inc, 27800, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, HMI Development Tools |
| | |
| |