|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7810942 Herst.-Nr.: 910-28015A EAN/GTIN: 5059045398646 |
| |
|
|  |  |
 | Sensortechnik = Ultraschall-Entfernungssensor Kit-Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = PING)))
Standardservomotor, Servokabel und Befestigungsteile. PING))) ist ideal für den Einsatz mit auf dem Raspberry Pi und dem Arduino basierenden Projekten. Sensorkit PING))) für Ultraschallbereich. Der Ultraschallsensor PING))) ist perfekt für Anwendungen, in denen Sie Abstandsmessungen zwischen beweglichen oder feststehenden Objekten durchführen müssen. Der Sensor misst die Entfernung mithilfe eines Sonars. Ein Ultraschallimpuls (weit oberhalb des menschlichen Gehörbereichs) wird von der Einheit ausgesandt, und die Entfernung zum Ziel wird durch Messen der für die Echorückkehr erforderlichen Zeit ermittelt. Die Ausgabe des PING))) Sensors ist ein Impuls mit veränderlicher Breite, der der Entfernung zum Ziel entspricht. In Verbindung mit dem Servomotor in diesem Kit kann der PING))) eine 180°-Abtastung seiner Umgebung vornehmen und eine Hinderniskarte erstellen. Zusammen sind sie großartig für die autonome Navigation. Servomotor kann den Sensor um 180° schwenken Ideal für die mobile Roboternavigation PING))) bietet ein präzise, kontaktlose Entfernungsmessung innerhalb eines Bereichs von 2 bis 3 m Einfache Impuls-ein/Impuls-aus-Kommunikation auf einem einzigen GPIO-Stift Die Burst-Anzeige-LED zeigt die laufende Messung Weitere Informationen:  |  | Sensortechnik: | Ultraschall-Entfernungssensor | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | PING))) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 7810942, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Parallax Inc, 91028015A, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |