|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7810933 Herst.-Nr.: 130-35000 EAN/GTIN: 5059045400677 |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = BoE Robotics Shield
Schrauber von Parallax. Sie brauchen eine Arduino Prozessorplatine (nicht im Lieferumfang enthalten) wie zum Beispiel eine Arduino Uno, RS-Nr.: ; 715-4081 715-4081. Roboter Boe Shield-Kit für Arduino. Machen Sie Ihren Arduino zum On-Board-Gehirn Ihres mobilen Roboters und lernen Sie mithilfe dieser vielseitig einsatzfähigen Kits und der beigefügten Schritt-für-Schritt-Anleitungen mehr über Roboter, Elektronik und Programmierung. Das Schulungs-Platinen-Shield kann an Ihren Arduino (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden und kann auf dem beliebten Chassis des Boe-Bot-Roboters installiert werden. Anfängerfreundlich - Keine Programmierkenntnisse erforderlich Offene Plattform - Dank freigelegter Schaltkreise können Sie sich Ihre eigenen elektrische Schaltungen aufbauen. Kein Löten erforderlich - Experimentiert mit benutzerdefinierten Schaltungen auf einer Lochrasterplatte Verständlich - Der beigefügte Text bietet leicht zu folgende Anweisungen. Autonom - Dank der Berührungs-, Licht- und Infrarotsensoren navigiert der Boe-Bot ganz von allein. Erweiterbar - Zusätzliche Sensoren und Erweiterungskits für die Hardware sind verfügbar und holen das Beste aus Ihrem Roboter heraus. Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | BoE Robotics Shield |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 7810933, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Parallax Inc, 13035000, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |