|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7810924 Herst.-Nr.: 28832 EAN/GTIN: 5059045537298 |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = BASIC Stamp BoE-Bot
Parallaxe-Schraubendreher, Kabel USB-A auf Mini-B. Mobiler BASIC Stamp Boe-Bot-Roboter-Kit. Bauen Sie Ihren eigenen mobilen Roboter mit einem BASIC Stamp 2-Mikrocontroller als Gehirn. Folgen Sie den klaren Schritt-für-Schritt-Anweisungen und Illustrationen im beigelegten Buch "Robotics with the Boe-Bot". Es werden keine Programmierkenntnisse oder Erfahrungen in Elektronik vorausgesetzt. Der Boe-Bot ist in ca. 1–2 Stunden montiert. In jedem Projekt des "Robotics"-Handbuchs lassen sich neue und einzigartige Erfahrungen mit Schaltungen und der Quellcode-Abstimmung sammeln. Alle Projekte zusammen erfordern einen Zeitaufwand von 50 Stunden und ist für jedes Alter ab 12 Jahren geeignet. Der Boe Hat ist eine ausgezeichnete Plattform zum Lernen oder Lehren in Technologie-, Mechatronik- und STEM-Kursen. Anfängerfreundlich: keine Programmiererfahrung erforderlich Offene Plattform: Dank freigelegter Schaltkreise können Sie sich Ihre eigenen elektrische Schaltungen aufbauen. Lot-frei: Experimentieren Sie mit kundenspezifischen Stromkreisen auf der Steckplatine (keine speziellen Steckverbinder). Verständlich: Beigelegtes Buch bietet leicht verständliche Tutorials. Programmierbar: PBASIC ist eine leicht zu lernende Programmiersprache und führt Konzepte ein, die in den meisten Programmiersprachen verwendet werden. Autonom: Dank der Berührungs-, Licht- und Infrarotsensoren navigiert der Boe-Bot ganz von allein. Erweiterbar: Zusätzliche Sensoren und Erweiterungskits für die Hardware sind verfügbar und holen das Beste aus Ihrem Roboter heraus. Schulungs- und Entwicklungsplatine mit einem BASIC Stamp 2-Mikrocontroller Haltbares Chassis aus gebürstetem Aluminium mit Befestigungslöchern für Servos und Zubehör Parallaxe-Servoantriebe mit durchgehender Drehung zum Antrieb der Räder Sensoren einschließlich Whisker-Schalter, Fototransistoren und Infrarot-Sender-/Empfängerpaare LEDs und ein Piezo-Lautsprecher für audiovisuelles Feedback Alle Widerstände, Kondensatoren und Verbindungskabel für den Aufbau der Schaltkreise Alle Schrauben, Muttern und weitere Befestigungsteile für die Montage des Boe-Bot Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | BASIC Stamp BoE-Bot |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 7810924, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Parallax Inc, 28832, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |