Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ILS LED-Treiber, Ausgang 3 → 12V / 700mA, 9W IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-780-5798
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     IZC070-008F-5065C-SA
EAN/GTIN:
     5059045743002
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Eingangsspannung = 100 → 240 V
Ausgangsspannungsbereich = 3 → 12V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 700mA
Ausgangsleistung max. = 9W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP65
Nennspannung = 100 → 240V

Konstantstrom-Netzteil für LED-Beleuchtung, 8 W, IP65. Eine Serie von 8 W Konstantstrom-Netzteilen von Intelligent LED Solutions. Mit der Umweltschutzklasse IP65 sind diese Netzteile geeignet für eine Vielzahl von Innen- und Außen-LED-Beleuchtungsanwendungen, einschließlich: LED-Straßenbeleuchtung, LED-Beschilderung, LED-Lichtbänder und -Bänder, LED-Buchstabenketten, LED-Außenbeleuchtung, Schaukästen, LED-Einbauleuchten und Bürobeleuchtung. Niedriger Energieverbrauch von 8 W Universaleingangsspannung: 100–240 V IP65, geeignet für Innen- und Montage Konvektionskühlung Kurzschluss und Übertemperaturschutz Vorverdrahtet
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 ? 240 V
Ausgangsspannungsbereich:
3 ? 12V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
700mA
Ausgangsleistung max.:
9W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP65
Nennspannung:
100 ? 240V
Weitere Suchbegriffe: 7805798, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, Intelligent LED Solutions, IZC070008F5065CSA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 5,95*
ab € 13,80*
€ 16,48*
Lager 108
151
€ 6,95*
ab € 15,18*
€ 17,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S410-SC211-WIR200.
ab € 8,35*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XQ01-S380-SC211-WIR200
ab € 32,32*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 39,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.