Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ILS LED-Treiber, Ausgang 9 → 48V / 700mA, 35W IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-780-5792
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     IZC070-035F-0067C-SA
EAN/GTIN:
     5059045404118
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 35 watt
Eingangsspannung = 90 → 264 V
Ausgangsspannungsbereich = 9 → 48V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 700mA
Ausgangsleistung max. = 35W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Schutzart = IP67
Nennspannung = 90 → 264V

Konstantstrom-LED-Treiber mit Schutzart IP67, 35 W. Ein Konstantstrom-LED-Treiber mit Einfachausgang und 35 W von Intelligent LED Solutions. Dank der Schutzart IP67 ist dieses zuverlässige Netzteil geeignet für eine Vielzahl von Innen- und Außenbeleuchtungsanwendungen wie LED-Beleuchtung und bewegliche Signalanwendungen. Kostengünstiger, zuverlässiger Konstantstrom-LED-Treiber Universal-Wechselspannungseingang: 90–264 V ac Epoxidharzgekapselt mit Schutzart IP67 Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz Komplett isoliertes Kunststoffgehäuse Kühlung durch freie Luftkonvektion Klasse 2 100 % Volllast Burn-In-Test
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 ? 264 V
Ausgangsspannungsbereich:
9 ? 48V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
700mA
Ausgangsleistung max.:
35W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Schutzart:
IP67
Nennspannung:
90 ? 264V
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 7805792, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, Intelligent LED Solutions, IZC070035F0067CSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S410-SC211-WIR200.
ab € 8,36*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 40,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.