Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7777489
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.1519
EAN/GTIN:
     5059039800018
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 2A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
Serie = FSF 5x20

Sicherungen Schurter FSF flink F, 5 x 20 mm. Sicherungen der Serie Schurter FSF sind eine verlässliche Primärschutzeinrichtung für eine Vielzahl von Anwendungen. Das Glasgehäuse ermöglicht eine schnelle Erkennung von Ereignissen und damit einen schnellen und einfachen Austausch. Flinke Sicherungen von Schurter sind nützlich, wenn besonders empfindliche Geräte geschützt werden sollen.
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Serie:
FSF 5x20
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung schurter, 7777489, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00341519, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1058
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,186*
€ 0,672*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 1,32*
€ 2,17*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 2,64*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 3,64*
1 Tag
674
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 5,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,86*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
3101.0025
ab € 1,10*
Zubehör
Schurter
3101.0050
ab € 0,98*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,36*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter
3101.0045
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.