| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7761904 Herst.-Nr.: AF4GCFI-TACXP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapazität = 4 GB Industrieausführung = Ja Nand-Typ = SLC
Kompakte ATP-FlashCardDie industrielle ATP-CompactFlash-Karte hat eine Speicherkapazität von 4 GB und echte IED-Modus-Kompatibilität. Es kann bis zu 61 Mbit/s bzw. 55 Mbit/s lesen und schreiben. Es implementiert die statische Datenaktualisierung, die die Fehlerbitwerte während jedes Lesevorgangs überwacht, um die Datenintegrität zu gewährleisten, und die Vorruhestand-Technologie verhindert Datenverlust durch schwache Blöcke.Eigenschaften und Vorteile13/24-Bit-BCH-ECC-Engines können bis zu 24-Bit-Fehler pro 1024-Byte-Daten beheben Verwaltung fehlerhafter Blöcke Integrierte hardwarebasierte Datenschutztechnologie bei Stromausfall - Protector Verbesserte Lebensdauer mit Advanced Wear Nivelling Algorithmus Protector Read störend - Automatische Aktualisierung zur Gewährleistung der Datenintegrität während des Lesevorgangs SLC (Single-Level-Cell) NAND-Flash mit langer Lebensdauer Unterstützt S.M.A.R.T. Datenfunktionen Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 85 °C.AnwendungenAutomation Gaming Industrie-PCs Integrierte Datenspeicherung Tragbare Berechnung Weitere Informationen: | | Kapazität: | 4 GB | Industrieausführung: | Ja | Nand-Typ: | SLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 4gb, cf-card, cf-card atp, 7761904, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, ATP, AF4GCFITACXP, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards |
| | |
| |