Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Series 39 Halbleiter-Interfacerelais, 6 A max., DIN-Schienen 9,6 V dc min. 24 V dc max. / 13,2 V dc max. DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7761462
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     39.30.7.012.9024
EAN/GTIN:
     8012823353777
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Steuerspannung max. = 13,2 V dc
Laststrom max. = 6 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 24 V dc
Steuerspannung min. = 9,6 V dc
Steuerspannungsbereich = 12 V dc
Schalttyp = DC
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Lastspannungsbereich = 1,5 → 24V dc
Lastspannung min. = 1,5 V dc
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Tiefe = 90.7mm
Gehäuseform = Modul

Serie 39 – Schraubanschlussklemmen für Halbleiterrelais. Eine Reihe von Halbleiterrelais-Schnittstellenmodule der Serie 39 von Finder. Diese Relais arbeiten leise mit Schalten bei hoher Geschwindigkeit und langer elektrischer Lebensdauer. Platzsparende 6,2 mm breit Anschlüsse für 16-polige Verbindungsbrücke Integrierte Spulenanzeige und Schutzschaltung Sicherer Halt und einfache Freigabe durch Kunststoffclip Anschlussklemmen mit zweifachem Schraubenkopf (Klinge + Kreuz) 35 mm DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Steuerspannung max.:
13,2 V dc
Laststrom max.:
6 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
24 V dc
Steuerspannung min.:
9,6 V dc
Steuerspannungsbereich:
12 V dc
Schalttyp:
DC
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Lastspannungsbereich:
1,5 → 24V dc
Lastspannung min.:
1,5 V dc
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Tiefe:
90.7mm
Gehäuseform:
Modul
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, Optokoppler, interface-relais finder, interface relais, 7761462, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiter-Interfacerelais, Finder, 393070129024, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Interface Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,03*
€ 19,62*
10
Frei Haus
ab € 17,564*
€ 20,264*
10
Frei Haus
ab € 18,191*
€ 20,871*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,73*
€ 22,61*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,51*
€ 28,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,56*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,89*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,94*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,93*
Zubehör
Finder
093.63.8.230
ab € 2,714*
Zubehör
Finder
340956
ab € 2,435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.