Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom HDC Tafelmontage Halbleiterrelais DC 150 V dc / 160 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7761406
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     HDC200D160
EAN/GTIN:
     5059040278356
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 160 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 150 V dc
Lastspannung min. = 7 V dc
Steuerspannung min. = 4,5 V dc
Schalttyp = DC
Steuerspannungsbereich = 4,5 → 32 V dc
Laststrom min. = 2,5 mA
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Relaistyp = Halbleiterausgang
Serie = HDC
Abmessungen = 104 x 20.1 x 73.5mm
Tiefe = 20.1mm

Halbleiterrelais für Frontplattenmontage – Serie HDC. Die Serie H16WD von Crydom ist ein Halbleiterrelais für Frontplattenmontage mit Nennströmen von 120 A bis 160 A @ 72 V dc. Diese Halbleiterrelais wurden für die Steuerung hoher Gleichstromlasten wie Spulen, Kupplungen, Motoren und Magnetschaltern entwickelt und können in einer Vielzahl von Anwendungen wie Verpackung, Maschinen, Netzteile und Prozesssteuerung verwendet werden. Die Halbleiterrelais der Serie HDC sind in einem kompakten, robusten Gehäuse für Frontplattenmontage nach Industriestandard in 75 x 105 mm untergebracht und für raue Umgebungen geeignet. Einpolig, Einzelschaltung, Schließer LED-Statusanzeige Robuste Bolzenklemmen Geringer Spannungsabfall im Ein-Zustand
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
160 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
150 V dc
Lastspannung min.:
7 V dc
Steuerspannung min.:
4,5 V dc
Schalttyp:
DC
Steuerspannungsbereich:
4,5 → 32 V dc
Laststrom min.:
2,5 mA
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Serie:
HDC
Abmessungen:
104 x 20.1 x 73.5mm
Tiefe:
20.1mm
Weitere Suchbegriffe: 7761406, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, HDC200D160, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 210,03*
€ 287,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 214,61*
€ 328,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,93*
€ 391,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,51*
€ 359,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,95*
€ 326,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,70*
€ 301,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.