| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7756312 Herst.-Nr.: 45874 EAN/GTIN: 9004926458748 |
| |
|
| | |
| Farbe = Rot Anwendung = Nahrungsmittelindustrie Borstenmaterial = PET
Weicher Handpinsel. Der Handfeger mit weichen Borsten ist ideal, um feine Partikel wie Mehl von Transportbändern, Oberflächen für die Lebensmittelzubereitung, Tischen und Geräten zu fegen. Handfeger mit weichen Borsten Ideal, um feine Partikel wie Mehl von Transportbändern, Oberflächen für die Lebensmittelzubereitung, Tischen und Geräten zu fegen Borstenlänge 50 mm Abmessungen (H x L x B): 110 x 330 x 35 mm Temperaturbereich: –20 °C → +80 °C Material: Polypropylen, Polyester, Edelstahl Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Anwendung: | Nahrungsmittelindustrie | Borstenmaterial: | PET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, vikan handfeger 33cm, vikan lebensmittelbürsten, bartwisch pbt, 7756312, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Kehrschaufel & Besen, Vikan, 45874, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Dust Pans & Brushes |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,39* | € 7,77* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 5,31* | € 8,03* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 5,68* | € 8,17* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,77* | € 8,59* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,85* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,85* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|