Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip PWM-Controller 1 MHz -9mA 11mA 4,5 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7747422
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1630V-E/MS
EAN/GTIN:
     5059040135017
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Schaltfrequenz max. = 1 MHz
Quellenstrom max. = -9mA
Sink-Strom = 11mA
Versorgungsstrom max. = 4,5 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.95mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

MCP1630 Hochgeschwindigkeits-PWM-Steuerungen
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
1 MHz
Quellenstrom max.:
-9mA
Sink-Strom:
11mA
Versorgungsstrom max.:
4,5 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.95mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 7747422, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, Microchip, MCP1630VEMS, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,24*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP1630DM-LED2
€ 94,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.