Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Crouzet Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 12 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-7740326
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88827503
EAN/GTIN:
     5059040020566
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais crouzet
Versorgungsspannung = 12 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 8A
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 17.5mm
Tiefe = 60mm
Verzögerungszeit = 30ms

Mehrzweckzeitgeber der Serie Chronos 2. Zeitverzögerungsrelais der Serie Chronos 2 Crouzet werden mit Relais- oder Halbleiterausgang geliefert und haben die Möglichkeit, eine externe Stromversorgung an den Steuereingang anzuschließen. Eigenschaften und Vorteile. Mehrzweck- oder Einzelfunktionsbetrieb Mehrbereich Mehrere Spannungen Schraub- oder Federklemmen LED-Statusanzeige (Relaisversion) Möglichkeit eines externen Lastanschlusses parallel zum Steuereingang Kompatibel mit Drei-Draht-PNP-Sensor
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
8A
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
17.5mm
Tiefe:
60mm
Verzögerungszeit:
30ms
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 7740326, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Crouzet, 88827503, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,94*
€ 113,93*
€ 5,90*
ab € 84,90*
€ 115,95*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 130,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,42*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.