Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst D2E 146 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 65 dB(A)dB(A), 216 x 220 x 195mm, 1630U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7734422
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     D2E146-HR93-A1
EAN/GTIN:
     5059039101498
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 230 V ac
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 430m³/h
Serie = D2E 146
Abmessungen = 216 x 220 x 195mm
Lüfterdrehzahl = 1630U/min
Geräuschpegel = 65dB(A)
Lagertyp = Kugel
Befestigungsloch-Abstand = 138 x 110mm
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lochabstand horizontal = 110mm

Zentrifugallüfter ebm-papstDer ebm-papst Zentrifugallüfter mit zwei Zulaufströmen hat einen Luftstrom von 435 m3/h (für 60 Hz) bei einer Lüfterdrehzahl von 1630 U/min und hat eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Der Lüfter ist mit der vorwärts gebogenen, langen Klinge ausgestattet. Dies ist in das Flügelrad integriert, das die Einbaumaße verringert. Die ebm-papst-Gebläse bestehen aus schwarzem PP-Kunststoff und sind robust und haben eine lange Lebensdauer. Er ist 216 mm lang, 220 mm breit und 195 mm tief.Eigenschaften und VorteileLebenslang abgedichtet Wartungsfrei Isolierung der Klasse F Das Flügelrad ist vorwärts gekrümmt und mit mehreren Flügelradtypen ausgestattet Das Flügelrad besteht aus PP-Kunststoff, weiß Rolldruckguss mit Motorkondensator, Montageflansch und Fingerschutz-/Filterbefestigungen Mit Kugellager, kann in beliebiger Position montiert werden. Mit Gehäuse (Flansch)AnwendungenIndustrielle Anwendungen Zentrale Klimaanlagen oder Gebäudebelüftungssysteme AutomobilbauZertifizierungenCE-zertifiziert En 60335-1 VDE-zugelassen GOST-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
430m³/h
Serie:
D2E 146
Abmessungen:
216 x 220 x 195mm
Lüfterdrehzahl:
1630U/min
Geräuschpegel:
65dB(A)
Lagertyp:
Kugel
Befestigungsloch-Abstand:
138 x 110mm
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lochabstand horizontal:
110mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, ebm-papst radialgebläse 430m³/h, radialgebläse ebm, radiallüfter, 7734422, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, D2E146HR93A1, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
REE10
ab € 79,18*
Zubehör
ebm-papst
21959-4-1040
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.