Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82476A1 Drosselspule, 100 μH 1.3A mit Ferrit-Kern, 1104 Gehäuse 12.95mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7730676
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82476A1104M000
EAN/GTIN:
     5059043088228
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel epcos
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 1.3A
Gehäuse-Form = 1104
Länge = 12.95mm
Tiefe = 9.4mm
Höhe = 5.08mm
Abmessungen = 12.95 x 9.4 x 5.08mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 230mΩ
Serie = B82476A1
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur max. = +150°C

Gewickelte Drosseln der Serie B82476A1. SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie B82476A1 mit einem Ferritkern und Wicklungen aus lackiertem Kupferdraht. Die für hohe Stromwerte ausgelegte Serie B82476A1 hat einen niedrigen Gleichstromwiderstand und ist geeignet für das bleifreie Aufschmelzlöten gemäß JEDEC J-STD 020D. Zu den Anwendungen für die Serie B82476A1 gehören: Filtern von Versorgungsspannungen; Koppeln, Entkoppeln; DC/DC-Wandler; Kfz-Elektronik; industrielle Elektronik; Unterhaltungselektronik. Nenninduktivität: 10 μH bis 470 μH Nennstrom: 3,9 A bis 0,5 A Temperaturbereich: bis +150 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
1.3A
Gehäuse-Form:
1104
Länge:
12.95mm
Tiefe:
9.4mm
Höhe:
5.08mm
Abmessungen:
12.95 x 9.4 x 5.08mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
230mΩ
Serie:
B82476A1
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, smd drossel 10µh, 7730676, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82476A1104M000, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4500
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 0,72*
46 Tage
nicht lagernd
750
Frei Haus
ab € 0,577*
€ 0,76*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 2,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.