| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7730082 Herst.-Nr.: 1SNA645526R2500 OBROC2000-230VUC EAN/GTIN: 5059041111249 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = DIN-Schienen Abmessungen = 75 x 6 x 75mm Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
Schnittstellenrelais - R600 Serie. Schnittstellenrelais und Optokoppler sind nützlich, um Sensoren und Betätigungselemente, die mit der SPS über konventionelle Drähte verbunden sind, im Prozess zu verbinden. Die Schnittstellenmodule bieten sowohl Anpassung des Spannungs-Strompegels als auch Isolierung. Integrierte RC-Schaltkreise zur Erhöhung der Kontaktlebensdauer Es sind Schraub- oder Federanschlussklemmen verfügbar Kompakte Bauweise mit einer Breite von 6 mm oder 12 mm LED für den Relaystatus Löcher für die Aufnahme von 2 mm Prüfspitzen, um Messungen zu vereinfachen Weitere Informationen: | | Montage Typ: | DIN-Schienen | Abmessungen: | 75 x 6 x 75mm | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +70°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, 7730082, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SNA645526R2500OBROC2000230VUC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays |
| | |
| |