Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ILS, Rundes LED-Array weiß 6500K 310 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ILS, Rundes LED-Array weiß 6500K 310 lm
Artikel-Nr.:
     108EL-773-4785
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-OO01-ULWH-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     5059045727118
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array weiss
Anzahl der LEDs = 1
LED Farbe = Weiß
Oberflächenfarbe = 6500K
Lichtstrom typ. = 310 lm
Konstantspannung oder Konstantstrom = Konstantstrom
Serie = OSLON Square 1+ PowerStar

PowerStar-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind: Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerStar-LED-Arrays nicht mit Netzteilen mit unbegrenzter Stromstärke. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerStar-LED-Arrays über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. OSLON Square 1+ PowerStar-LED-Arrays. Die LED-Arrays der Serie Oslon Square 1+ PowerStar von Intelligent LED Solutions verfügen über 1 Oslon SSL Square ThinGan-LED (UX:3). Mit der neuesten Leistungs-Chip-Technologie von Osram bleiben sie auch bei Treiberströmen von bis zu 1000 mA effizient, und der niedrige Wärmewiderstand von 7 K/W gewährleistet einen kühlen Betrieb sowie ein hocheffizientes Produkt. Oslon Square 1+ PowerStars sind kompakte, leistungsstarke LED-Lichtquellen auf der Basis von Aluminiumsubstraten für optimales Wärmemanagement. Die LED-Arrays der Serie Oslon Square 1+ PowerStar sind mit 200-mm-Drähten vorverdrahtet und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet wie: allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Deckenleuchten sowie Beleuchtung in den Bereichen Einzelhandel und Unterhaltung. PowerStar LED-Arrays der Serie Oslon Square 1+ enthalten 1 LED der Serie Oslon SSL Square mit integrierter 120°-Siliziumharz-Streuscheibe Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit PowerStar-LED-Module können zu längeren Ketten verknüpft werden. Strombereich: 100 bis 1.000 mA Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau PowerStar-Größe (L x B x H): 20 x 20 x 3,85 mm Vorverdrahtet mit 200-mm-Verbindungsdrähten Geeignete Kühlkörper, Netzteile sowie sekundäre Linsen und Reflektoren siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
LED Farbe:
Weiß
Oberflächenfarbe:
6500K
Lichtstrom typ.:
310 lm
Konstantspannung oder Konstantstrom:
Konstantstrom
Serie:
OSLON Square 1+ PowerStar
Weitere Suchbegriffe: led array, 7734785, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Arrays rund, Intelligent LED Solutions, ILHOO01ULWHSC211WIR200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC035-008F-5065C-SA
ab € 13,78*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-1A
ab € 1,42*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-STAR-2A.
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.