|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7723075 Herst.-Nr.: MULTIPIC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zubehör-Typ = Universal Programmierer Zum Einsatz mit = Serie PIC Interface = USB Name des Programmierers = MULTIPIC Speichertyp programmiert = EEPROM
MULTIPIC, Universal-Programmiergerät für PIC-Mikrocontroller und serielle EEPROMs auf USB. das MULTIPIC ermöglicht Ihnen die Programmierung von über 650 verschiedenen PIC-Mikrocontrollern von Microchip (PIC10Fxxx, PIC12Fxxx, PIC16Fxxx, PIC18Fxxx, PIC24Fxxx, PIC24Hxxx, dsPIC30Fxxx, PIC32MXxxx und dsPIC33Fxxx). Die Platine umfasst verschiedene tulip-Sockel für verschiedene Bauteile im DIP-Format mit 8, 14, 18, 20, 28 und 40 Anschlussstiften. Der SPI-Steckverbinder kann integrierte Bauteile programmieren. Zusätzlich können optionale Adapter für Standardgehäuse gemäß SOT, DFN, SOIC, SSOP, QFN, TQFP hinzugefügt werden. Außerdem ermöglicht dieses Programmiergerät das Programmieren von seriellen EEPROMs für 24C/LC/AA/FCxxx-, 25LC/AAxxx-, 93C/LC/AAxxx- und HCSxxx-Bauteile. Der MULTIPIC wird mit dem USB-Anschluss Ihres PCs verbunden und erfordert kein externes Netzteil. Die Software von MULTIPIC funktioniert unter Windows XP/Vista/7 (32 Bit und 64 Bit), und die Platine ist gleichermaßen kompatibel mit Microchip-Software. Für Standard-Dateiformate geeignet: JEDEC, INTEL (Extended) HEX, INTEL HEX16 und automatische Formaterkennung Funktionen: Lesen / Schreiben / Verifizieren / Löschen / Blank Check Modifizieren der Vdd-Parameter: 2,5 V bis 5,0 V Automatische Geräterkennung Ermöglicht Code- und Datenschutz Separate Puffer zum Anzeigen des Programmspeichers und des EEPROM-Datenspeichers Kein externer Adapter für alle Geräte mit DIP-Gehäuse erforderlich SPI-Steckverbinder zum Programmieren von Onboard-Geräten, (AUX, CLK, DATA, VSS, VDD, VPP) Schalter erhältlich für 24Cxx (A0, A1, A2) und 93Cxx (8 Bit oder 16 Bit) Unterstützt Windows XP / Vista / Windows 7 (32 Bit und 64 Bit) mit 100 MB freiem Speicherplatz Platinenabmessungen: 135 x 95 x 15 mm. Inhalt des Kits. Programmiergerät mit mehreren tulip-Sockel für DIP-Gehäuse USB-Kabel Software auf CD-ROM Weitere Informationen:  |  | Zubehör-Typ: | Universal Programmierer | Zum Einsatz mit: | Serie PIC | Interface: | USB | Name des Programmierers: | MULTIPIC | Speichertyp programmiert: | EEPROM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 7723075, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Chip Programmiergeräte, Seeit, MULTIPIC, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Chip Programmers |
|  |  |
| |