Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2890 Schutzbrille, Azetatglas, Klar mit UV Schutz, , Rahmen aus PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7722782
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2890SA
EAN/GTIN:
     4046719302093
Suchbegriffe:
Gasschutzbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Nein
Scheibenfarbe = Klar
Rahmenmaterial = PVC
Scheibenmaterial = Azetat
UV Schutz = Ja
Serie = 2890
EN 166 Schutzbrille = F, T
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Linsenmarkierung EN166 = 1
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
Belüftet = Nein

CE-Zulassung En 166:2001. 3M™ Sicherheitsbrille, abgedichtet, beschlagfrei, durchsichtige Acetat-Linse. Die 3M-Sicherheitsbrille bietet ein modernes, abgedichtetes Design, das den Arbeiter vollständig vor Spritzwasser, Schmutz und Gasen schützt. Diese Schutzbrille verfügt über einen breiten, bequemen Nylonkopfriemen und eine breite Linse für ein ausgezeichnetes Vision- und Sichtfeld. Das Beschlagen ist ein großes Problem beim Tragen von Schutzbrillen, aber mit dieser 3M-Schutzbrille, den hervorragenden Antibeschlag-Beschichtungen und kratzfesten Beschichtungen. Eine zusätzliche Acetatbeschichtung erhöht die Chemikalienbeständigkeit. Die Antibeschlagbeschichtung hält herkömmliche Beschichtungen aus und trägt so zur Steigerung der Leistung der Brille bei feuchten Bedingungen bei. Diese 3M-Schutzbrille ist ein vielseitiges Schutzgerät, das sich gut für eine Vielzahl von Gesundheits- und Sicherheitstituationen eignet. Eigenschaften und Vorteile. • Moderne, schlanke Schutzbrille, die dem Träger ein ausgezeichnetes Vision- und Sichtfeld bietet • Gedichtete Bauweise bietet Schutz gegen Flüssigkeiten, Staub, Gase und Dämpfe • Acetatlinse für ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit • Die spezielle Antibeschlagbeschichtung reduziert Beschlagen und sorgt für eine klarere Vision • Breiter, bequemer Nylonriemen für einfache Einstellbarkeit. Anwendungen. Schutzbrillen sind eine tragende Säule der Sicherheit vor Ort und der persönlichen Schutzausrüstung. In Umgebungen, in denen das Eindringen von Staub und Partikeln ein Problem darstellt, oder bei Arbeitsabläufen, die ein hohes Partikelrisiko verursachen, sind Schutzbrillen
Weitere Informationen:
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Nein
Scheibenfarbe:
Klar
Rahmenmaterial:
PVC
Scheibenmaterial:
Azetat
UV Schutz:
Ja
Serie:
2890
EN 166 Schutzbrille:
F, T
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Linsenmarkierung EN166:
1
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
Belüftet:
Nein
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 12,25*
€ 14,31*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,95*
€ 15,17*
10
Frei Haus
ab € 13,189*
€ 15,339*
1
€ 4,00*
ab € 11,30*
€ 15,49*
4 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 11,59*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.