Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVOX Kabelschlauch verzinnt SnCuFe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7720335
Hersteller:
     UVOX
Herst.-Nr.:
     KWM-2-5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch
Farbe = Silber
Material = SnCuFe
Abgeschirmt = Ja

EMI/RFI-Geflechtabschirmung. Metallnetzgewebe doppelter Stärke für elektromagnetische Abschirmung und Erdungsbaugruppen sowie Elektrokabel-Kabelbäume. Für wirksame Abschirmung müssen beide Enden der Abschirmung geerdet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Material:
SnCuFe
Abgeschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7720335, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, UVOX, KWM25001, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.