Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hirose Steckverbinder für Speicherkarten, 1.1mm, 8-polig, 1-reihig, Female, Rechtwinklig, MicroSD, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose Steckverbinder für Speicherkarten, 1.1mm, 8-polig, 1-reihig, Female, Rechtwinklig, MicroSD, Oberflächenmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-772-6787
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DM3CS-SF
EAN/GTIN:
     5059043265766
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
Kartentyp = MicroSD
Gender = Female
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.1mm
Gehäuseausrichtung = Rechtwinklig
Montagetyp = Oberflächenmontage
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = LCP
Länge = 14.1mm
Breite = 13.8mm
Tiefe = 1.83mm
Abmessungen = 13.8 x 1.83 x 14.1mm

DM3 AT* Teilnummern sind Push/Push mit einem Auswerfmechanismus und für Top-board Montage (Standard) DM3 BT* Teilnummern sind Push/Push mit einem Auswerfmechanismus und für Bottom-board Montage (rückwärts) DM3 C und CS* Teilnummern sind Scharnier, Push-Pull ohne Auswerfmechanismus und für Top-board Montage (Standard) DM3 D* Teilnummern sind Push/Pull ohne Auswerfmechanismus und für Top-board Montage (Standard) DM3xxx-SF-xxx Bestellnummern haben rechtwinklige SMD-Standardanschlussklemmen DM3xxx-DSF-xxx Bestellnummern haben umgekehrte rechtwinklige SMD-Standardanschlussklemmen. MicroSD-Kartensteckverbinder, Serie DM3, Hirose. Serie DM3: MicroSD-Kartensteckverbinder zur SMD-Montage mit kleinen Außenmaßen und einer starken steifen Struktur. Diese MicroSD-Kartensteckverbinder der Serie DM3 bieten Schutz vor falschem Einstecken der Karte und einen Kartenerkennungsschalter. Die Anschlusskabel dieser MicroSD-Kartensteckverbinder der Serie DM3 sind zugänglich, sodass sie geprüft und neu bearbeitet werden können. Geringe Außenabmessungen Starke, robuste Konstruktion Schutz vor falschem Einstecken der Karte 4 Anschlusspunkte der Metallabdeckung an der Leiterplatte sichern die Verbindung des Massestromkreises, der den EMV-Schutz gewährleistet Schließer-Kartenerkennungsschalter Schwarzer LCP-Isolator, UL94V-0
Weitere Informationen:
Kartentyp:
MicroSD
Gender:
Female
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.1mm
Gehäuseausrichtung:
Rechtwinklig
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
LCP
Länge:
14.1mm
Breite:
13.8mm
Tiefe:
1.83mm
Abmessungen:
13.8 x 1.83 x 14.1mm
Weitere Suchbegriffe: microsd kartensockel, 7726787, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Hirose, DM3CSSF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 1.250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.