Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tischschraubstock, Spannnweite 150mm x Breite 120mm, 9.5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Tischschraubstock, Spannnweite 150mm x Breite 120mm, 9.5kg
RS PRO Tischschraubstock, Spannnweite 150mm x Breite 120mm, 9.5kg
Artikel-Nr.:
     108EL-7719281
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7719281
EAN/GTIN:
     5056112136484
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallelschraubstock backenbreite 8...
Schraubstocktyp = Tischschraubstock
Backenbreite = 120mm
Spannweite = 150mm
Backenbreite = 82mm
Montage = Schraub
Gewicht = 9.5kg

Parallel-Tischschraubstock, gesenkgeschmiedet. Gesenkgeschmiedeter Stahlschraubstock mit flachen parallelen Backen und Befestigungsbohrungen zur Montage auf einer Werkbank oder einem Arbeitstisch. Größen sind zur einfachen Einstellung auf der Schraubstockschiene angegeben. Extragroßer Amboss Backen und Amboss induktionsgehärtet (HRC 52 → 58) Backenausrichtsystem gewährleistet ein präzises Klemmen Gleitführungen schützen vor Verschmutzung
Weitere Informationen:
Schraubstocktyp:
Tischschraubstock
Backenbreite:
120mm | 82mm
Spannweite:
150mm
Montage:
Schraub
Gewicht:
9.5kg
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, rs pro tischschraubstock, 7719281, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Schraubstöcke, RS PRO, 60210010120, Hand Tools, Clamps & Vices, Vices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,82*
€ 357,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,07*
€ 352,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,17*
€ 338,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Record
TFG6
ab € 37,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.