Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lubetech Superior Bindemittel Socken, 40 L Aufnahmekapazität, 10 Stück pro Packung


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7716421
Hersteller:
     Lubetech
Herst.-Nr.:
     62-3010
EAN/GTIN:
     5055968101530
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Typ = Socken
Anwendung = Öl
Absorptionsvermögen = 40 L
Anzahl pro Packung = 10
Handelsname = Superior

Saugfähiger Schlauch Superior, nur für Öl. Saugfähiger Schlauch Superior, nur für Öl Größe: 7,5 cm x 1,2 m Ausgezeichnete Saugfähigkeit und Flüssigkeitsspeicherung Einzigartiges Stichmuster in der Haut Nimmt 4 Liter Flüssigkeit pro Schlauch auf
Weitere Informationen:
Typ:
Socken
Anwendung:
Öl
Absorptionsvermögen:
40 L
Anzahl pro Packung:
10
Handelsname:
Superior
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Arbeitssocken, Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Ölbindeschlauch, öl aufsaugschlauch, ölbindeschlauch, 7716421, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, Lubetech, 623010, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,00*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 5,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 74,41*
€ 88,55
pro Box
ab 2 Boxen
€ 73,95*
€ 88,00
pro Box
ab 5 Boxen
€ 71,00*
€ 84,49
pro Box
ab 10 Boxen
€ 67,02*
€ 79,75
pro Box
ab 20 Boxen
€ 64,93*
€ 77,27
pro Box
ab 500 Boxen
€ 53,00*
€ 63,07
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9S1100YEL
ab € 356,58*
Zubehör
JSP
HBD110-500-200
ab € 23,03*
Zubehör
RS Pro
7716566
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.