Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lubetech Superior Bindemittel Socken, 50 L Aufnahmekapazität, 10 Stück pro Packung


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7716412
Hersteller:
     Lubetech
Herst.-Nr.:
     62-2010
EAN/GTIN:
     5055968100816
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Typ = Socken
Anwendung = Wartung
Absorptionsvermögen = 50 L
Anzahl pro Packung = 10
Handelsname = Superior

Saugfähiger Schlauch Superior. Wartungsschlauch Superior Größe: 7,5 cm x 1,2 m Extradicke Außenhaut für ausgezeichnete Flüssigkeitsspeicherung Unverzichtbar für jede Technikerwerkstatt Nimmt mehr als 5 Liter Flüssigkeit pro Schlauch auf
Weitere Informationen:
Typ:
Socken
Anwendung:
Wartung
Absorptionsvermögen:
50 L
Anzahl pro Packung:
10
Handelsname:
Superior
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Arbeitssocken, Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, arbeitssocken, 7716412, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, Lubetech, 622010, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 4,727* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 67,02*
€ 79,75
pro Box
ab 2 Boxen
€ 66,86*
€ 79,56
pro Box
ab 5 Boxen
€ 64,28*
€ 76,49
pro Box
ab 10 Boxen
€ 59,23*
€ 70,48
pro Box
ab 20 Boxen
€ 54,24*
€ 64,55
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 47,27*
€ 56,25
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9S1100YEL
ab € 357,23*
Zubehör
JSP
HBD110-500-200
ab € 22,99*
Zubehör
Lubetech
63-5402
ab € 90,88*
Zubehör
RS Pro
7716392
ab € 23,95*
Zubehör
RS Pro
7716566
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.