Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epcos B41252 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF ±20% / 63V dc, Ø 35mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Epcos B41252 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10000μF ±20% / 63V dc, Ø 35mm x 50mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7714725
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41252A8109M000
EAN/GTIN:
     5059043275147
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10000µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 50mm
Höhe = 50mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Serie B41252. Aluminiumgehäuse, vollständig isoliert Selbstsichernde Lötanschlussklemmen, Rastmontage Kennzeichnung des negativen Pols auf der Gehäuseabdeckung Negativer Pol nicht zum Gehäuse isoliert Gleichmäßiges Rastermaß von 10 mm Betriebstemperatur -40 bis +105 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
10000µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 50mm
Höhe:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, epcos elko 10000 µf 63v, alu elko, alu elko epcos, 7714725, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41252A8109M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7063477
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.