Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PEEK-Rundstab, Beige, PEEK, Ø 10mm x 300mm 1.32g/cm³


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-770670
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     770670
EAN/GTIN:
     5056111935033
Suchbegriffe:
PEEK Stab
PEEK-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Farbe = Beige
Länge = 300mm
Material = PEEK
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 10mm
Dichte = 1.32g/cm³
Zugfestigkeit = 95 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 V-0
Wasseraufnahme = 0.5%

Victrex® PEEK 450G
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Länge:
300mm
Material:
PEEK
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
10mm
Dichte:
1.32g/cm³
Zugfestigkeit:
95 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 V-0
Wasseraufnahme:
0.5%
Weitere Suchbegriffe: Rundstange, peek rundstab beige, rundstab peek, rundstab rs pro, 770670, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.